Manažerská vesta Prague Yellow/Orange XXXL R

Artiklové číslo: S376YORXXXL
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
Katalogové číslo S376YORXXXL
EAN / GTIN 5036108153206
Číslo výrobce S376YORXXXL

Popis

Popis:

Lehká pracovní vesta, která je revoluční svým zpracováním i designem. Tento jedinečný oděv doplňuje průhledná ID kapsa na bezpečnostní průkazy a karty. Vzhledem k tomu, že mnoho firem a jejich pracovníků nyní používá kombinace oranžové a žluté látky s vysokou viditelností, je tento kontrastní styl ideální volbou.

Charakteristika:

  • Přední zip usnadňuje přístup
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Dvě nízké našité kapsy
  • Kapsa na tužku a telefon
  • Držák dvou ID umožňuje použití na výšku a na šířku ID kartu.
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • CE certifikace
  • Maloobchodní balení
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Warp Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester, Warp Knit
Hmotnost skořepiny gm: 124
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku