Bunda Sealtex Ocean Navy XXL R

Artiklové číslo: S250NARXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S250NARXXL
EAN / GTIN 5036108225538
Číslo výrobce S250NARXXL

Popis

Popis:

Bunda Sealtex Ocean nabízí vynikající ochranu v nepříznivém počasí s optimálním pohodlím. Odolná, funkční, včetně kapuce s kšiltem a stahováním, klopa s krytým zipem, zatavené švy, nastavitelné vnější manžety a elastická vnitřní manžeta.

Charakteristika:

  • Vodotěsné se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Odolný a pružný materiál se snadnou údržbou
  • Pevný plastový a suchý zip
  • Nastavitelné manžety na druky pro bezpečnost
  • Vnitřní elastické manžety
  • Dvojité krytí pro ochranu před živly
  • Maloobchodní balení
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Kapuce s kšiltem a stahováním
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace

Materiál:

Skořepinová tkanina: Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU
Složení skořepiny: 95% PVC, 5% PU
Popis skořepiny: Špičková kvalita těchto oděvů poskytuje robustní řadu vysokého kalibru, která splňuje požadavky našich zákazníků a zároveň si zachovává bezkonkurenční hodnotu. Vysokofrekvenční svařování navíc zajišťuje, že všechny švy jsou vodotěsné v extrémně vlhkém počasí.
Hmotnost skořepiny gm: 310
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku