Kalhoty Stretch Slim Chino černá Short 32

Artiklové číslo: S232BKS32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konfekční velikost DE 32

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S232BKS32
EAN / GTIN 5036108313372
Číslo výrobce S232BKS32

Popis

Popis:

Moderní štíhlý design z dynamické bavlněné strečové keprové tkaniny. Nabízí moderní tenký střih z dynamické bavlněné strečové látky. Pružná tkanina poskytuje maximální pohodlí a svobodu pohybu. Mezi funkce patří boční kapsy, zadní kapsa s knoflíky a zapínání na suchý zip. Vysoce odolný s dvojitým prošíváním po celém obvodu a silnější ve všech stresových bodech.

Charakteristika:

  • Strečová bavlněná tkanina obsahuje směs bavlny a elastanu pro pohodlí a volnost pohybu
  • Reflexní trimování na vnitřním okraji pro větší viditelnost
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Zapínání na suchý zip
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • Nové barvy
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill bavlna Stretch: 98% bavlna, 2% Elastan
Složení skořepiny: 98% bavlna, 2% Elastan
Hmotnost skořepiny gm: 255
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku