Prodloužení 1/2″ 500 mm

Artiklové číslo: S.217
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.217
EAN / GTIN 3148510579603
Číslo výrobce S.217
L-číslo L60130 3349

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: leskle chromované

Charakteristika:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 500
  • Kvadrát [″]: 1/2
  • [g]: 840

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku