Oboustranná vesta Hi-Vis Orange L R

Artiklové číslo: RT44ORRL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo RT44ORRL
EAN / GTIN 5036108058662
Číslo výrobce RT44ORRL

Popis

Popis:

Vesta RT44 nabízí vynikající kvalitu a pružnost, udržuje příjemnou teplotu těla, elegantní design, dvě hluboké kapsy na HI-VIS oranžové straně i na obrácené šedé straně. Tento jedinečný design nabízí dvě hluboké kapsy jak na oranžové straně, tak na šedé straně.

Charakteristika:

  • Odolná polybavlněná tkanina s úpravou Texpel odolnou proti skvrnám
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Oboustranný oděv pro více použití
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 1 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 80% Polyester, 20% bavlna
Složení skořepiny: 80% Polyester, 20% bavlna
Látka podšívky: 65% polyester, 35% bavlna
Složení podšívky: 65% polyester, 35% bavlna
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Hmotnost podšívky gm: 260
Hmotnost podšívky oz: 7.5
Hmotnost výplně gm: 50
Hmotnost náplně oz: 6
Praní: Max teplota 50°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku