Kloubový nástrčný klíč 1/4″ 6 stran 1/4

Artiklové číslo: R.1/4F
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo R.1/4F
EAN / GTIN 3148510511344
Číslo výrobce R.1/4F
L-číslo L60130 6697

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: OGV® profil: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • Kompaktní řešení, které eliminuje potřebu univerzálního kloubu
  • Světlé chromování

Charakteristika:

  • A [″]: 1/4
  • d [mm]: 13
  • d1 [mm]: 9,8
  • L [mm]: 32,8
  • L1 [mm]: 6,5
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 13

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku