Popis:
Profesionální kombinovaná sada, která obsahuje: Odvětrávaná bezpečnostní přilba ABS s ráčnou na kolečkách, nastavitelná velikost 56-63 cm (PS55). Vysoce výkonné chrániče sluchu z materiálu ABS s nastavitelnou výškou pro lepší přizpůsobení (PW47). Zesílený držák hledí a síťované hledí (PS58).
Charakteristika:
- Odvětraná skořepina přilby umožňující cirkulaci vzduchu ochlazující hlavu nositele
- 6-bodový textilní postroj pro větší pohodlí a bezpečnost
- Nastavitelná velikost čelenky přes ráčnový systém
- Včetně upínacího popruhu
- Včetně měkkého pěnového potního pásku
- Náhradní příslušenství k dispozici
- Životnost až 7 let od data výroby (pokud není poškozená)
- Boční deformace
- Maloobchodní balení
- CE certifikace
- CE-KAT III
- Označeno UKCA
Norma:
- EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
- EN 352-3 (SNR 27dB)
- EN 1731 (F)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
- ANSI S3.19 (NRR 24dB)
- ANSI/ISEA Z87 .1
Materiál:
Materiál: ABS; Nerezová ocel; Polystyren; Mono PU; Jednohustotní PU;