PW3 SOFTSHELL BUNDA (3L) Black/Zoom Grey S R

Artiklové číslo: PW378BZRS
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
Katalogové číslo PW378BZRS
EAN / GTIN 5036108382408
Číslo výrobce PW378BZRS

Popis

Popis:

Tato bunda je ideální pro práci v chladných a vlhkých podmínkách. Třívrstvá tkanina s teplým česaným fleecem uvnitř a navržená tak, aby doplňovala řadu kalhot PW3.

Charakteristika:

  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Stahování v lemu
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Boční kapsy na zip
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Kapsa na mobilní telefon
  • 3 vrstvy
  • Vystužené rukávy umožňují větší svobodu pohybu
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Složení skořepiny: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Hmotnost skořepiny gm: 310
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku