Zimní mikina PW3 na zip třídy 1 Yellow/Black 4XL R

Artiklové číslo: PW377YBR4XL
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
Katalogové číslo PW377YBR4XL
EAN / GTIN 5036108391790
Číslo výrobce PW377YBR4XL

Popis

Popis:

Mikina PW3 s výstřihem třída 1 se vyznačuje charakteristickým designem, který kombinuje reflexní pásku Portwest HiVisTex Pro s moderními kontrastními panely. Nabízí výjimečné pohodlí a teplo, 2 bohaté boční kapsy na zip, prostorný střih a tkaninu příjemnou na dotek.

Charakteristika:

  • Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
  • Fleece podšívka pro větší teplo
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • Kapuce zvyšuje ochranu proti povětrnostným vlivům
  • Žebrovaný lem pro pohodlné nošení
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Látka podšívky: 100% polyester Borg Fleece
Složení podšívky: 100% polyester Borg Fleece
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Hmotnost podšívky gm: 300
Hmotnost podšívky oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku