Zimní bunda PW3 Black XL R

Artiklové číslo: PW362BKRXL
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
Katalogové číslo PW362BKRXL
EAN / GTIN 5036108320967
Číslo výrobce PW362BKRXL

Popis

Popis:

Stylový, funkční a odolný PW362 nabízí ochranu a teplo v extrémních povětrnostních podmínkách. Představuje nejlepší prvky řady PW3, včetně tepelně reflexního zateplení Insulatex a předního zipu Ezee a ergonomického tvarování.

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Zateplená podšívka Insulatex heat reflective odráží teplo zpět k tělu a poskytuje tím maximální teplo a pohodlí
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Rychleschnoucí pletená manžeta pro přiléhavé a pohodlné nošení
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Skrytá kapsa na mobilní telefon
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Odepínací kapuce
  • Stahování v lemu
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: Prodyšný 300D: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Složení skořepiny: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 170
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku