PW3 pracovní laclové kalhoty Zoom Grey/Black XL R

Artiklové číslo: PW346ZBRXL
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
Barva grau / schwarz
Velikost Unisex XL

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PW346ZBRXL
EAN / GTIN 5036108315499
Číslo výrobce PW346ZBRXL

Popis

Popis:

PW3 pracovní laclové kalhoty nabízejí nejlepší design, konstrukci a výkon. Mnoho kapes včetně kapsy na metr s dvojitým uložením, přední tvarované kapsy na kolenou a snadné přístupné stehenní kapsy. Nastavitelné délky nohavic pro větší pohodlí, vyztužení z tkaniny Oxford v klíčových bodech oděru a trojité švy pro maximální odolnost.

Charakteristika:

  • Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
  • Elastická zadní část
  • 10 kapes pro dostatek uložení
  • Držák na ID pro zobrazení průkazu totožnosti
  • Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
  • Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
  • Trojité švy pro extra pevnost
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Kapsy na kolenní chrániče s plněním shora pro rychlý a snadný přístup
  • Dvojitá kapsa na metr
  • Registrovaný Community Design
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Kolenní vložky jsou součástí laclových kalhot
  • CE certifikace
  • Včetně bezplatných chráničů kolen
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Kontrastní tkanina: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Kontrastní složení: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Sušit na šňůře ve stínu; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku