PW3 Square Baffle bunda černá XXL

Artiklové číslo: PW329BKRXXL
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
Katalogové číslo PW329BKRXXL
EAN / GTIN 5036108395460
Číslo výrobce PW329BKRXXL

Popis

Popis:

Bunda PW3 Square Baffle s lehkou tepelnou izolací Insulatex nabízí ultra měkké, voděodolné řešení pro venkovní nošení. Unikátní technologie tkanin uzamkne teplo těla a vytvoří tepelnou bariéru pro optimální pohodlí nositele.

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Navrženo pro komfort nošení
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Boční kapsy na zip
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Kapuce zvyšuje ochranu proti povětrnostným vlivům
  • Elastický vázaný lem a manžety pro větší pohodlí a teplo
  • Lehké a pohodlné
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% polyester 300T z mikrovlákna, antistatická úprava
Složení skořepiny: 100% polyester 300T z mikrovlákna, antistatická úprava
Látka podšívky: 190T: 100% polyester, Taffeta
Složení podšívky: 190T: 100% polyester, Taffeta
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 60
Hmotnost skořepiny oz: 2
Hmotnost podšívky gm: 52
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost výplně gm: 50
Hmotnost náplně oz: 6
Praní: Max teplota 30°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku