Zimní bunda PW2 Black/Zoom Grey XXL R

Artiklové číslo: PW260BZRXXL
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
Katalogové číslo PW260BZRXXL
EAN / GTIN 5036108353170
Číslo výrobce PW260BZRXXL

Popis

Popis:

Stylová, funkční a odolná zimní bunda PW2 nabízí ochranu a teplo v extrémních povětrnostních podmínkách. Mezi klíčové vlastnosti patří kontrastně zbarvené panely, nastavitelná odnímatelná kapuce a spousta kapes pro uložení.

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Design proti poškrábání bez odkrytých kovových částí
  • Vnitřní náprsní kapsa
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Stahování v lemu
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Odepínací kapuce
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
  • Nové barvy

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 342 (0.336M². K/W (B), 2, X)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Složení skořepiny: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Látka podšívky: 190T: 100% polyester, Taffeta
Složení podšívky: 190T: 100% polyester, Taffeta
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 52
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku