PW2 Hi-Vis Fleece výstražná vesta vesta žlutá/černá

Artiklové číslo: PW231YBRS
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
Katalogové číslo PW231YBRS
EAN / GTIN 5036108412570
Číslo výrobce PW231YBRS

Popis

Popis:

Díky svému jedinečnému designu má vysoce viditelná fleecová vložka PW2 moderní kontrastní hrudní panel pro větší styl a moderní střih. Vyrobeno z lehkého odolného fleecu s úpravou proti žmolkování a síťované podšívky, takže je oděv teplý a prodyšný.

Charakteristika:

  • Odolná protižmolková fleece tkanina
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Design proti poškrábání bez odkrytých kovových částí
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Dvě spodní kapsy
  • Vnitřní kapsa na telefon
  • Stahování v lemu
  • CE certifikace
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Nový vzhled
  • Nemagnetické - bez niklu a železa

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení skořepiny: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Hmotnost skořepiny gm: 250
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku