Ochranné brýle Tech Look Pro KN čiré

Artiklové číslo: PS28CLR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Materiál kotouče: Polykarbonát
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál kotouče Polykarbonát
Norma EN 166; EN 170
Druh produktu Schutzbrille

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PS28CLR
EAN / GTIN 5036108422142
Číslo výrobce PS28CLR

Popis

Popis:

Tento model je založen na populárním ovinutí ochranné brýle PS27 a je vybaven přídavným pěnovým těsněním a elastickým čelenkou pro zvýšenou ochranu a bezpečné uchycení. Flexibilní boční držáky a měkké, protiskluzové chrámové špičky poskytují pohodlné nošení pro delší použití. Povlaky s certifikací KN na obou stranách čočky zajišťují vynikající viditelnost v čirém jantaru a kouři. Tento model je bez kovu.

Charakteristika:

  • Design s možností snadného zabalení
  • Odnímatelná pěna poskytuje dodatečnou ochranu proti nárazům a prachu
  • Dvojí použití - s klasickými rameny nebo se širokou gumičkou
  • Společné vstřikování, dvoubarevné a extrémně flexibilní stranice pro maximální pohodlí
  • Měkký nosní můstek pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Nekovové
  • Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
  • Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
  • 99% UV ochrana
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiál:

Materiál: Polycarbonát; TPE; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku