Ochranné brýle Tech Look Lite KN jantarová

Artiklové číslo: PS27AMR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Materiál kotouče: Polykarbonát
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Tech Look Lite ke stažení
Materiál kotouče Polykarbonát
Norma EN 166; EN 170
Druh produktu Schutzbrille

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PS27AMR
EAN / GTIN 5036108422098
Číslo výrobce PS27AMR
L-číslo L01840 447

Popis

Popis:

Oblíbený, všestranný a elegantní obtokový ochranné brýle s ultra flexibilními chrámy a měkkými protiskluzovými špičkami, které poskytují pohodlné nošení pro delší použití. Povrchová úprava kotoučů s certifikací KN zajišťuje vynikající viditelnost ve variantě čiré, jantarové a kouřové. Tento model je bez kovu. ,

Charakteristika:

  • Design s možností snadného zabalení
  • Panoramatické brýle
  • Společné vstřikování, dvoubarevné a extrémně flexibilní stranice pro maximální pohodlí
  • Měkké nožičky a pryžový nosní most pro větší pohodlí
  • Nekovové
  • Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
  • Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
  • 99% UV ochrana
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiál:

Materiál: Polycarbonát; TPE;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku