Dvoubarevná bunda Pilot Navy S R

Artiklové číslo: PJ20NARS
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
Katalogové číslo PJ20NARS
EAN / GTIN 5036108203895
Číslo výrobce PJ20NARS

Popis

Popis:

Moderní dvoubarevné bunda je stylová a velmi praktická. Odepínací rukávy, víceúčelové kapsy, odnímatelná vložka a límec. Voděodolná úprava pro nepříznivé počasí.

Charakteristika:

  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Víceúčelové bunda 4v1
  • Odepínací rukávy pro vícefunkční použití
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Žebrovaný lem pro pohodlné nošení
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Kapsa na rukávu
  • Boční kapsy
  • K dispozici ve velikostech XS až 5XL
  • Texpel povrch odolný proti skvrnám odpuzuje nečistoty a skvrny
  • Víceúčelové bunda 4v1

Materiál:

Skořepinová tkanina: 60% bavlna, 40% Polyester, voděodolná povrchová úprava
Složení skořepiny: 60% bavlna, 40% Polyester, voděodolná povrchová úprava
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyesterová vata
Složení výplně: 100% polyesterová vata
Odnímatelná podšívková tkanina: 100% polyesterová kožešinová podšívka
Složení vyjímatelné podšívky: 100% polyesterová kožešinová podšívka
Hmotnost skořepiny gm: 240
Hmotnost skořepiny oz: 7
Hmotnost podšívky gm: 50
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost výplně gm: 120
Hmotnost náplně oz: 3.5
Hmotnost vyjímatelné podšívky gm: 440
Hmotnost vyjímatelné podšívky oz: 13
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku