Přilba Endurance Badge Holder Orange R

Artiklové číslo: PB55ORR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost helmy: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Regulace šířky: flexibilní nosní třmen
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost helmy Schutzeigenschaft bis -30 °C
Barva oranžová
Materiál skořepiny helmy ABS
Norma DIN EN 397
Regulace šířky flexibilní nosní třmen
Odolávající nízkým teplotám -30 °C
6bodové textilní zavěšení ano
Druh produktu Schutzhelm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PB55ORR
EAN / GTIN 5036108330867
Číslo výrobce PB55ORR

Popis

Popis:

Nová přilba Endurance Badge Holder vychází z naší nejprodávanější přilby PS55. Inovativní funkce včetně držáku značení, který je ultrazvukově přivařen na ABS skořepinu. Vyrobeno z odolného polykarbonátu, držák značení má posuvný otvor pro snadné a bezpečné uložení informací. Poskytuje příslušné informace o nositeli, identifikaci, případně možnost přístupu pomocí elektronického čipu. Čtyřbodový popruh je součástí balení.,

Charakteristika:

  • Odvětraná skořepina přilby umožňující cirkulaci vzduchu ochlazující hlavu nositele
  • Držák odznkau pro snadné zavěšení vaší ID karty
  • Uživatel/rozeznání uživatele
  • Informace jsou drženy diskrétně
  • 6-bodový textilní postroj pro větší pohodlí a bezpečnost
  • Kompatibilní s PW47 a PS47 Clip-On Ear Muff
  • Kompatibilní s držákem hledí na helmu PS58
  • Nastavitelná velikost čelenky přes ráčnový systém
  • Včetně upínacího popruhu
  • Životnost až 7 let od data výroby (pokud není poškozená)
  • Boční deformace
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)

Materiál:

Materiál: ABS; Polycarbonát;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku