Mikroskop s fázovým kontrastem OBL 146

Artiklové číslo: OBL 146
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
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo OBL 146
EAN / GTIN 4045761267794
Číslo výrobce OBL 146

Popis

Popis:

  • Tuto řadu jsme vyvinuli speciálně pro obecné aplikace s využitím metody fázového kontrastu. Stabilní a modulární konstrukční systém řady OBL zajišťuje také mnoho dalších možností
  • Výkonné a plynule stmívatelné 3W LED osvětlení
  • Speciální, výškově zaostřitelný a pevně předcentrovaný kondenzor fázového kontrastu s clonou a clonou světelného pole umožňují zjednodušit Köhlerovo osvětlení a dosáhnout tak výkonného zobrazení vzorku s fázovým kontrastem
  • Velký mechanický křížový stůl a jeho držák objektů pojmou až dva preparáty najednou a snadno a rychle zaostří díky koaxiálnímu hrubému a jemnému pohonu na obou stranách
  • Jako příslušenství je k dispozici široká škála okulárů, čoček a barevných filtrů, jednoduchá polarizační jednotka a další jednotky fázového kontrastu
  • Součástí dodávky je protiprachový kryt, očnice a vícejazyčný návod k použití
  • Oblast použití: hematologie, urologie, gynekologie, dermatologie, patologie, mikrobiologie a parazitologie, imunologie, čistírny odpadních vod, onkologie, entomologie, veterinářství, analýza vody, pivovary
  • Aplikace/vzorky: Zejména pro velmi průsvitné a tenké, málo kontrastní, náročné vzorky (např. živé savčí buňky, bakterie, tkáně) s fázovým kontrastem

Charakteristika:

  • Optika Infinity
  • 4násobný otočný nosní nástavec
  • Usazovací mísa nakloněná o 30° / otočná o 360°
  • Jednostranná kompenzace dioptrií
  • Celkové rozměry Š×H×V 395×200×380 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 6 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku