Lékařská tunika bílá XXXL

Artiklové číslo: LW21WHRXXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo LW21WHRXXXL
EAN / GTIN 5036108360116
Číslo výrobce LW21WHRXXXL

Popis

Popis:

Svěží nový vzhled a lichotivý těhotenský střih pro naši novou řadu tunik pro lékařský a kosmetický svět. Pohodlí tohoto oděvu přináší nová lehká strečová tkanina a akční záda, takže se s vámi může hýbat a na konci dlouhého dne stále vypadat skvěle.

Charakteristika:

  • Dvoucestná keprová strečová látka pro snadný pohyb a větší pohodlí
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Skrytá kapsa na nůžky
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • Zádový sklad pro volnost pohybu
  • Dámský střih

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton Stretch 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Složení skořepiny: 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Hmotnost skořepiny gm: 145
Hmotnost skořepiny oz: 4
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku