Domácí tunika Stretch Classic Care modrá XL

Artiklové číslo: LW19NARXL
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
Katalogové číslo LW19NARXL
EAN / GTIN 5036108357420
Číslo výrobce LW19NARXL

Popis

Popis:

Tato tunika je vyrobena z naší pružné keprové látky Kingsmill, která je navržena tak, aby se pohybovala s tělem při každodenní práci. Tento styl je klasický design s puntíky, který nabízí lichotivý klasický vzhled.

Charakteristika:

  • Dvoucestná keprová strečová látka pro snadný pohyb a větší pohodlí
  • Zádový sklad pro volnost pohybu
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Skrytá kapsa na nůžky
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Voděodolná kapsa pro bezpečné skladování
  • Dámský střih

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton Stretch 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Složení skořepiny: 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Hmotnost skořepiny gm: 145
Hmotnost skořepiny oz: 4
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku