Popis:
Tento elegantní styl je k dispozici ve 3 moderních barvách a obsahuje mnoho všestranných funkcí. Chytrá konstrukce zádové části umožňuje volnost pohybu, která je pro aktivní práci nezbytná. Klasický styl zajišťuje vhodnost pro mnoho konečných použití.
Charakteristika:
- Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
- Kroužek na klíče v kapse
- 3 kapsy pro uložení věcí
- Skrytá kapsa na nůžky
- Skrytý otvor na zip pro větší bezpečnost
- Zádový sklad pro volnost pohybu
- Šipky pro dodatečné tvarování
- Dámský střih
- K dispozici od velikosti XS
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;