Dámská tunika Premier černá XS

Artiklové číslo: LW12BKRXS
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
Katalogové číslo LW12BKRXS
EAN / GTIN 5036108189199
Číslo výrobce LW12BKRXS

Popis

Popis:

Tento elegantní styl je k dispozici ve 3 moderních barvách a obsahuje mnoho všestranných funkcí. Chytrá konstrukce zádové části umožňuje volnost pohybu, která je pro aktivní práci nezbytná. Klasický styl zajišťuje vhodnost pro mnoho konečných použití.

Charakteristika:

  • Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
  • Kroužek na klíče v kapse
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Skrytá kapsa na nůžky
  • Skrytý otvor na zip pro větší bezpečnost
  • Zádový sklad pro volnost pohybu
  • Šipky pro dodatečné tvarování
  • Dámský střih
  • K dispozici od velikosti XS

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku