KX3 vesta Ultrasonic černá XXL

Artiklové číslo: KX374BKRXXL
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
Katalogové číslo KX374BKRXXL
EAN / GTIN 5036108404711
Číslo výrobce KX374BKRXXL

Popis

Popis:

KX3 Ultrasonic Bodywarmer poskytuje vynikající teplo a izolaci. Tento styl využívá revoluční tepelně izolační konstrukci. Lepené švy zlepšují odolnost proti vodě.

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Svařované švy pro větší odolnost proti vodě a větru
  • Podšívka InsulatexPro nabízí vynikající teplo bez přidání zbytečné hmotnosti
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Stahování v lemu
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Skrytá kapsa na telefon
  • Kapsy na zip
  • Vnitřní měkká podšívka Insulatex™ rychle zachycuje teplo, udržuje nositele v teple a chrání ho před nepřízní počasí
  • Chránič brady s vnitřní klapkou poskytuje větší pohodlí
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% polyester 300T z mikrovlákna, antistatická úprava
Složení skořepiny: 100% polyester 300T z mikrovlákna, antistatická úprava
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: InsulatexPro: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 65
Hmotnost skořepiny oz: 2
Hmotnost podšívky gm: 65
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 260
Hmotnost náplně oz: 7.5
Praní: Max teplota 30°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku