Bomber bunda KX3 Black M R

Artiklové číslo: KX361BKRM
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
Katalogové číslo KX361BKRM
EAN / GTIN 5036108354610
Číslo výrobce KX361BKRM

Popis

Popis:

Díky robustnímu modernímu designu, kompletní nepromokavé ochraně a mimořádné odolnosti je tato bunda ideální pro náročné venkovní pracovní prostředí. Bunda kratší délky pohodlně sedí na bocích a poskytuje vynikající lehkost pohybu, zatímco vás udrží v teple a suchu. Pletené manžety a lem zajišťují zachycení tepla uvnitř oděvu.

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Vnitřní žebrované manžety pro větší teplo a pohodlí
  • Elastický lem pro větší pohodlí
  • Boční kapsy na zip
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, TPU zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester, TPU zátěr
Látka podšívky: 190T: 100% polyester, Taffeta
Složení podšívky: 190T: 100% polyester, Taffeta
Hmotnost skořepiny gm: 175
Hmotnost skořepiny oz: 5
Hmotnost podšívky gm: 52
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku