Parka KX3 Black M R

Artiklové číslo: KX360BKRM
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
Katalogové číslo KX360BKRM
EAN / GTIN 5036108354498
Číslo výrobce KX360BKRM

Popis

Popis:

Stylová, funkční a odolná bunda nabízí ochranu a teplo v extrémních povětrnostních podmínkách. Se všemi těmi nejlepšími vlastnostmi pro ochranu proti živlům, včetně prošívané podšívky a vodotěsného předního zapínání na zip. Ergonomické tvarování pro pohodlné nošení.

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
  • Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Vnitřní manžety s nastavitelnou dotykovou páskou pro bezpečné uchycení
  • Nastavitelný pas pro dokonalé uchycení
  • Stahování v lemu
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Chránič brady s vnitřní klapkou poskytuje větší pohodlí
  • Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
  • Stahovací kapuce a lem pro bezpečné a pohodlné nošení
  • 10 kapes pro dostatek uložení
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, TPU zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester, TPU zátěr
Látka podšívky: 190T: 100% polyester, Taffeta
Složení podšívky: 190T: 100% polyester, Taffeta
Hmotnost skořepiny gm: 175
Hmotnost skořepiny oz: 5
Hmotnost podšívky gm: 52
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku