Mikina Pewter s podšívkou Black S R

Artiklové číslo: KS32BKRS
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
Katalogové číslo KS32BKRS
EAN / GTIN 5036108196678
Číslo výrobce KS32BKRS

Popis

Popis:

Ideální pro chladné venkovní podmínky, kombinace funkčnosti a stylu. Vnitřní zateplení Sherpa poskytuje extra teplo a přitom umožňuje velkou volnost pohybu. Vnitřní kapsa na zip pro uchováván osobních věcí, kapsa na telefon a propisky.

Charakteristika:

  • Prémiová podšívka sherpa pro optimální pohodlí a teplo
  • Kapuce zvyšuje ochranu proti povětrnostným vlivům
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Kapsa na tužku
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Žebrovaný lem pro pohodlné nošení
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku