Kolenní vložky Ultimate Gel černá

Artiklové číslo: KP40BKR
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
Katalogové číslo KP40BKR
EAN / GTIN 5036108163717
Číslo výrobce KP40BKR
L-číslo L01840 235

Popis

Popis:

Funkční a technicky inovativní KP40 nabízí maximální ochranu kolen. Silný silikonový gel se přizpůsobí vašemu kolennímu krytu a nabízí bezkonkurenční pohodlí, zatímco pevná PVC skořepina odolná proti oděru zajišťuje maximální ochranu a delší životnost. Skořepina je navržena tak, aby poskytovala skvělou stabilitu rozložením vaší váhy rovnoměrně na širokou plochu. Nastavitelné popruhy umožňují velkou flexibilitu pro přizpůsobení a zároveň poskytují pohodlí zadní části nohy.

Charakteristika:

  • Tvrdá oděruvzdorná PVC skořepina
  • Silný silikonový gel se přizpůsobí vašemu kolenu
  • Ergonomicky tvarováno a pečlivě testováno
  • Maloobchodní balení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • 21.5cm x 18.5cm
  • Tento produkt se prodává v párech

Norma:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 Level 1

Materiál:

Materiál: PVC plášť; Nylon; EVA pěna; Neopren;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku