{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | HB7020 | |
Lamač třísek | SM | |
Počet kusů | 50 | |
Hloubka řezu ap | 0,15 mm - 2,75 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Obsah | 260980 HB7020 | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TCMT110202 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | GG2632 110202/50 | |
EAN / GTIN | 4067263095729 | |
Číslo výrobce | GG2632 110202/50 |