Kombinéza Wildland Fire modrá XL

Artiklové číslo: FR98NARXL
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
Velikost Unisex XL

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FR98NARXL
EAN / GTIN 5036108197118
Číslo výrobce FR98NARXL

Popis

Popis:

Tento oblek je ideální pro potřeby teplého prostředí při požárech. Nízká hmotnost, vysoce inovativní nehořlavý materiál se speciálními funkcemi, které chrání uživatele před nebezpečím spojeným s požáry.

Charakteristika:

  • Chrání proti sálavému a konvekčnímu teplu
  • Žlutý/stříbrný reflex pro lepší viditelnost
  • Kapsa na radiostanici vhodná pro všechny velikosti
  • Snadno přístupné cargo kapsy
  • Dvouvrstvá spevněná ochrana kolen pro extra pevnost a odolnost
  • Štítek na předním krku
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Prémiová nehořlavá reflexní páska
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • EN 15614
  • EN 1149 -5

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Wildland Fire: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Žehlení max 200 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku