Kombinéza Bizflame Ultra Navy S R

Artiklové číslo: FR93NARS
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
Katalogové číslo FR93NARS
EAN / GTIN 5036108281312
Číslo výrobce FR93NARS

Popis

Popis:

Certifikováno pěti mezinárodními bezpečnostními normami. Všestrannost, FR vlastnosti, dlouhá životnost, ověřeno v nejnáročnějších podmínkách.

Charakteristika:

  • Průmyslové praní prádla 75°C a sušení 155°C
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Boční kapsy
  • Kapsa na metr
  • Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
  • Ramenní vycpávkové kapsy pro zvýšenou ochranu kolem ramen
  • Externí štítek pro rychlou identifikaci urovně ochrany
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Texpel povrch odolný proti skvrnám odpuzuje nečistoty a skvrny
  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
  • Antistatické
  • Nehořlavá páska pro průmyslové praní
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
  • 10 kapes pro dostatek uložení
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • CE-KAT III

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Ultra: 80% bavlna, 19% polyester, 1% uhlíková vlákna
Složení skořepiny: 80% bavlna, 19% polyester, 1% uhlíková vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 340
Hmotnost skořepiny oz: 10
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku