Pracovní antistatické kalhoty Bizflame Hi-Vis Yellow XL R

Artiklové číslo: FR92YERXL
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
Katalogové číslo FR92YERXL
EAN / GTIN 5036108249558
Číslo výrobce FR92YERXL

Popis

Popis:

Tento moderní design nabízí maximální ochranu podle několika norem EN a zaručuje vynikající pohodlí. Tyto dvoubarevné kalhoty s vysokou viditelností mají snadno přístupnou kapsu na nohavici, funkční kapsu na pravidlo a dvě prostorné kapsy na bocích.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
  • Kapsa na metr
  • Snadný přístup cargo kapsy
  • Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
  • Trojité švy pro extra pevnost
  • Odolný, pevný a trvanlivý mosazný zip
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Antistatické
  • Kapsy na kolenní chrániče
  • Prémiová nehořlavá reflexní páska
  • Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 2

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Work HV: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 330
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku