Kombinéza Multi-Norm Navy XXXL R

Artiklové číslo: FR80NARXXXL
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
Katalogové číslo FR80NARXXXL
EAN / GTIN 5036108182138
Číslo výrobce FR80NARXXXL

Popis

Popis:

Ideální pro petrochemický průmysl. Vysoce kvalitní materiál chrání před plamenem, teplem, kovem, chemiláliemi, elektrickým obloukem a anti-statická ochrana. Vysoký límec a kryté kapsy poskytují maximální ochranu.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
  • Boční kapsy
  • Kapsa na metr
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • Zádový sklad pro volnost pohybu
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Zadní kapsa
  • Trojité švy pro extra pevnost
  • Dostupné ve velikostech do 4XL
  • Kapsy na kolenní chrániče
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • CE certifikace
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • 9 kapes pro uložení věcí
  • Označeno UKCA
  • CE-KAT III

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 13 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 345
Hmotnost skořepiny oz: 10
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku