Vesta Hi-ViS nti Static - ohnivzdorná žlutá L/XL

Artiklové číslo: FR71YERL/XL
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
Katalogové číslo FR71YERL/XL
EAN / GTIN 5036108207152
Číslo výrobce FR71YERL/XL

Popis

Popis:

Stříbrné reflexní pruhy široké 5 cm, lehká a pohodlná vesta je ideální pro práci v teplých podmínkách. Tato lehká a pohodlná vesta je ideální pro práci při vysokých teplotách.

Charakteristika:

  • Antistatické
  • Prémiová nehořlavá reflexní páska
  • Zapínání na suchý zip pro snadnější přístup
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Lehké a pohodlné
  • Pohodlný střih pro příjemné nošení
  • Až do velikosti 5XL
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Rain HV: 98% polyester 2% uhlíková vlákna, Warp Knitted
Složení skořepiny: 98% polyester 2% uhlíková vlákna, Warp Knitted
Hmotnost skořepiny gm: 120
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 12 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku