Mikina PW3 odolná proti plameni třídy 1 žlutá/černá M

Artiklové číslo: FR716YBRM
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
Katalogové číslo FR716YBRM
EAN / GTIN 5036108405220
Číslo výrobce FR716YBRM

Popis

Popis:

Vyrobeno z přirozeně nehořlavého a antistatického materiálu. Mezi vlastnosti tohoto oděvu patří zipový límec žebrovaný lem a manžety, takže se pohodlně a snadno nosí. Vysoká viditelnost třídy 1 poskytuje uživateli zvýšenou ochranu.

Charakteristika:

  • Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Žebrovaný lem pro pohodlné nošení
  • Vynikající barevné stálosti a smršťovací výsledky
  • Ke krku
  • Antistatické
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9.2 CAL/CM2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=16 Cal/CM2 (HAF=86%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Modaflame Knit HV: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Složení skořepiny: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku