Hi-Vis Multi-Norm laclové kalhoty Yellow/Navy S R

Artiklové číslo: FR63YNRS
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
Katalogové číslo FR63YNRS
EAN / GTIN 5036108193868
Číslo výrobce FR63YNRS
L-číslo L01840 149

Popis

Popis:

Tento vícenormový náprsenkový pás a šle jsou vyrobeny ze stejné vysoce inovativní tkaniny jako model FR60. Tento pohodlný oděv poskytuje ochranu před mnoha riziky. K vybavení patří dvojité prošívané Hi-Vis pruhy na nohavicích a v pase, přední mosazný zip a dvě přední kapsy s nášivkou, náprsní kapsa s klopou, zadní kapsa s klopou a spodní kapsa na nářadí s klopou.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
  • Kapsa na metr
  • Jedna zadní kapsa na nářadí s patkou na druk
  • Nastavitelné popruhy pro bezpečné uchycení
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Odolný, pevný a trvanlivý mosazný zip
  • Nehořlavá páska pro průmyslové praní
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace
  • CE-KAT III

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 13 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Work HV: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 345
Hmotnost skořepiny oz: 10
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku