Kalhoty FR Anti-Static Winter Salopettes Orange S R

Artiklové číslo: FR58ORRS
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
Katalogové číslo FR58ORRS
EAN / GTIN 5036108186938
Číslo výrobce FR58ORRS

Popis

Popis:

Tento zimní nátělník a šle FR je ideální pro požadavky průmyslu na moři. Je vyrobena ze stejné vnější tkaniny jako FR50 a kombinována s vrstvou přidané izolace a bavlněnou podšívkou FR pro větší teplo. Splňuje všechny požadované normy včetně normy pro svařování. Mezi vlastnosti patří trojité švy, vysoce viditelné pruhy na nohavicích, skrytý mosazný zip vpředu a zipy na nohavicích o velikosti umožňující prostor při oblékání přes velké boty.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Třída 2 svařovací ochrany
  • Postranní zip na nohavici pro snadný přístup
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Skrytý otvor na zip pro větší bezpečnost
  • Nastavitelné popruhy s upínací sponou
  • Odolný, pevný a trvanlivý mosazný zip
  • Proužek na lemu
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Prémiová nehořlavá reflexní páska
  • CE-KAT III
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Látka podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Složení podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Výplňová tkanina: 100% polyesterová nehořlavá výplň
Složení výplně: 100% polyesterová nehořlavá výplň
Hmotnost skořepiny gm: 350
Hmotnost skořepiny oz: 10
Hmotnost podšívky gm: 170
Hmotnost podšívky oz: 5
Hmotnost výplně gm: 150
Hmotnost náplně oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, velmi mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku