Kombinéza FR Anti-Static Winter Orange XXL R

Artiklové číslo: FR53ORRXXL
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
Katalogové číslo FR53ORRXXL
EAN / GTIN 5036108186891
Číslo výrobce FR53ORRXXL

Popis

Popis:

Zimní FR kombinéza vznikla na základě požadavků průmyslového odvětví. Nehořlavá a navíc zateplená kombinéza splňuje náročné požadavky na pracovní podmínky. Reflexní pásky, dvojité švy, splnění všech požadovaných norem EN, krytý dvoucestný přední zip, dvě přední náprsní kapsy s krytým zipem z mosazi. Tento oděv má také patentované kapsy na kolenní vložky s inovativním dvoustupňovým systémem a odepínací kapuci na zip.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Podšívka z nehořlavé bavlny pro větší teplo a komfort
  • Skrytý mosazný zip na náprsní kapse
  • Dvě zadní kapsy
  • Zádový sklad pro volnost pohybu
  • Odolný, pevný a trvanlivý mosazný zip
  • Skrytý otvor na zip pro větší bezpečnost
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Kapsa na rukávu
  • Trojité švy pro extra pevnost
  • Kapsa na metr
  • CE certifikace
  • Kapsy na kolenní chrániče
  • Prémiová nehořlavá reflexní páska
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • 10 kapes pro dostatek uložení
  • Odepínací kapuce
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.318 (M².K/W), 2, X)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Látka podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Složení podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Výplňová tkanina: 100% polyesterová nehořlavá výplň
Složení výplně: 100% polyesterová nehořlavá výplň
Hmotnost skořepiny gm: 350
Hmotnost skořepiny oz: 10
Hmotnost podšívky gm: 170
Hmotnost podšívky oz: 5
Hmotnost výplně gm: 150
Hmotnost náplně oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, velmi mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku