Kombinéza Flame Resistant Anti-Static 350g Green 4XL R

Artiklové číslo: FR50GNR4XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FR50GNR4XL
EAN / GTIN 5036108406746
Číslo výrobce FR50GNR4XL

Popis

Popis:

Tato kombinéza je ideální pro požadavky průmyslu na moři. Vyrobeno z vysoce inovativní nehořlavé tkaniny s vysoce viditelnou reflexní páskou dvojitě prošitou pro lepší viditelnost. Splňuje všechny požadované normy EN, má trojité švy, vysoce viditelné pruhy na ramenou, pažích a nohavicích, skrytý dvoucestný mosazný zip a dvě přední šikmé náprsní kapsy se skrytými mosaznými zipy.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Třída 2 svařovací ochrany
  • Kapsa na metr
  • Dvě zadní kapsy
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Zádový sklad pro volnost pohybu
  • Skryté kapsy na zip
  • K dispozici ve velikostech XS až 6XL
  • Trojité švy pro extra pevnost
  • 10 kapes pro dostatek uložení
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Nehořlavá páska pro průmyslové praní
  • Skrytý dvoucestný přední mosazný zip
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace
  • Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
  • CE-KAT III
  • K dispozici ve velikostech XS až 6XL
  • Boční kapsy

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 350
Hmotnost skořepiny oz: 10
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Žehlení max 200 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku