Lehká kombinéza Bizflame Plus Orange L R

Artiklové číslo: FR502ORRL
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
Katalogové číslo FR502ORRL
EAN / GTIN 5036108353774
Číslo výrobce FR502ORRL

Popis

Popis:

Tato lehká kombinéza je ergonomicky navržena a využívá umístění roztažných panelů, které poskytují maximální rozsah pohybu při práci. Mezi další praktické funkce patří ventilace horní a dolní části zad, elastika zad, nastavitelný lem pro všechny délky nohou a několik kapes pro bezpečné uložení.

Charakteristika:

  • Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Kapsa na rukávu
  • Dvě zadní kapsy
  • Zadní průduchy na horní a dolní části zad pro maximální prodyšnost
  • Roztažitený stretchový klín poskytuje maximální flexibilitu
  • Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Nehořlavá páska pro průmyslové praní
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • 10 kapes pro dostatek uložení
  • CE certifikace
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Označeno UKCA
  • CE-KAT III

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Kontrastní tkanina: Stretch Bizflame Plus: 97% bavlna, 2% elastan, 1% uhlíkové vlákno
Kontrastní složení: 97% bavlna, 2% elastan, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku