FR strečové kalhoty Khaki 36 R

Artiklové číslo: FR404KHR36
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
Katalogové číslo FR404KHR36
EAN / GTIN 5036108375424
Číslo výrobce FR404KHR36

Popis

Popis:

Tyto elastické kalhoty úzkého střihu poskytují ochranu před tepelným nebezpečím elektrického oblouku. Strečové kalhoty FR vyrobené z měkké a pružné strečové tkaniny Bizflame 88/12 a dokončené praním v oděvu poskytují ochranu i pohodlí.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Super měkké díky praní prádla
  • Flexi-fit pro větší volnost pohybu
  • Dvě zadní kapsy
  • Nastavitelný lem - normální až dlouhá noha
  • Tenký střih je přizpůsobivý, ale neomezující
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Nový vzhled
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • ASTM F1506
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 12CAL/CM2 (HAF 80.6%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame 88/12 Stretch: 86% bavlna, 12% nylon, 2% elastan
Složení skořepiny: 86% bavlna, 12% nylon, 2% elastan
Popis skořepiny: Inovativní materiál Bizflame™ Work Stretch je vysoce technická tkanina vyrobená z 86 % z bavlny, 12 % z nylonu a 2 % z elastanu. Tato dvousměrná strečová tkanina, která poskytuje vynikající měkkost, regulaci srážení a zaručenou odolnost proti plameni, zajišťuje maximální pohodlí a pohyblivost uživatele. Jedná se o ideální řešení pro ty, kteří hledají snadný pohyb s funkcí odolnosti proti plameni.
Hmotnost skořepiny gm: 350
Hmotnost skořepiny oz: 10
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře ve stínu; Žehlení max 110 °C;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku