FR Antistatická mikina výstřih ke krku modrá XXL

Artiklové číslo: FR33NARXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FR33NARXXL
EAN / GTIN 5036108334582
Číslo výrobce FR33NARXXL

Popis

Popis:

Kromě antistatické ochrany vám prodyšná látka v tomto krku posádky vyhovující NFPA2112 udrží chlad a pohodlí po celý den. Žebrované manžety udržují dlouhé rukávy na svém místě a skrytý rukáv a náprsní kapsa se stánkem na tužky poskytují dostatečné a bezpečné uložení.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Kapsa na rukávu
  • Skrytá náprsní kapsa
  • Raglánové rukávy pro pohodlné nošení
  • Nehořlavé žebrované manžety pro zvýšení bezpečnosti
  • FR aramidová nit pro extra odolnost a ochranu
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • ARC2
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE-KAT III
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13CAL/CM²)
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Knit: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 237
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Sušit na šňůře; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku