Blůza Bizflame Plus Orange XXXL R

Artiklové číslo: FR25ORRXXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo FR25ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108208920
Číslo výrobce FR25ORRXXXL

Popis

Popis:

Tato bunda je vyrobena s vysoce viditelnou reflexní páskou dvojitě prošívanou pro zvýšení odolnosti. Mezi vlastnosti patří třikrát prošité švy, vysoce viditelné pruhy na ramenou a pažích, skrytý mosazný zip vpředu, dvě přední náprsní kapsy s klopou a zapínáním na cvočky. Nastavitelný otvor rukávu.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Třída 2 svařovací ochrany
  • Dvě spodní kapsy na cvoček
  • Dvě náprsní kapsy na druky
  • Skryté zapínání na zip a druky
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Odolný, pevný a trvanlivý mosazný zip
  • Trojité švy pro extra pevnost
  • Dostupné ve velikostech do 4XL
  • Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • CE-KAT III
  • Nehořlavá páska pro průmyslové praní
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Kapsa na mobilní telefon
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 350
Hmotnost skořepiny oz: 10
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku