Kombinéza Insect Repellent Flame Resistant Navy XXXL R

Artiklové číslo: FR22NARXXXL
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
Katalogové číslo FR22NARXXXL
EAN / GTIN 5036108227747
Číslo výrobce FR22NARXXXL

Popis

Popis:

Tato kombinéza poskytuje ochranu proti nejrůznějšímu hmyzu. Repelentní vlákna zajišťují účinnou ochranu bez zápachu. Tento oděv zároveň poskytuje nehořlavé vlastnosti podle výše uvedených norem.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Lehké a pohodlné
  • Skvělá ochrana proti hmyzu
  • 10 kapes pro dostatek uložení
  • Kapsa na metr
  • Boční kapsy
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • CE-KAT III
  • Nehořlavá páska pro průmyslové praní
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Kapsy na kolenní chrániče
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-12 (APTV 9.1CAL/CM²)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku