Popis:
Tato kombinéza poskytuje ochranu proti nejrůznějšímu hmyzu. Repelentní vlákna zajišťují účinnou ochranu bez zápachu. Tento oděv zároveň poskytuje nehořlavé vlastnosti podle výše uvedených norem.
Charakteristika:
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Lehké a pohodlné
- Skvělá ochrana proti hmyzu
- 10 kapes pro dostatek uložení
- Kapsa na metr
- Boční kapsy
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- CE-KAT III
- Nehořlavá páska pro průmyslové praní
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Kapsy na kolenní chrániče
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-12 (APTV 9.1CAL/CM²)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů