Vesta Iona Executive lahvově zelená XL

Artiklové číslo: F476BGRXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo F476BGRXL
EAN / GTIN 5036108214211
Číslo výrobce F476BGRXL

Popis

Popis:

V řadě čtyř skvělých barev nabízí tato špičková vesta okénko Dual ID, poutko na vysílačku a multifunkční kapsy jako standard. Vhodné pro firemní branding,

Charakteristika:

  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Dvě nízké našité kapsy
  • Kapsa na tužku a telefon
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • Držák dvou ID umožňuje použití na výšku a na šířku ID kartu.
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • K dispozici v širokém výběru firemních barev
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN 17353 Type B3

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Warp Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester, Warp Knit
Hmotnost skořepiny gm: 124
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku