Vesta Iona modrá S/M

Artiklové číslo: F474NARS/M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo F474NARS/M
EAN / GTIN 5036108192694
Číslo výrobce F474NARS/M

Popis

Popis:

Tato bezpečnostní vesta poskytuje funkci viditelnosti. Praktický doplněk ke zvýšení viditelnosti. K dispozici v široké škále barev.

Charakteristika:

  • Lehké a pohodlné
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Zapínání na suchý zip pro snadnější přístup
  • K dispozici v širokém výběru firemních barev
  • Pohodlný střih pro příjemné nošení
  • Tento produkt nesplňuje požadavky ANSI / ISEA 107-2015
  • Nové barvy
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 17353 Type B3

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Warp Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester, Warp Knit
Hmotnost skořepiny gm: 124
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku