Vesta Iona modrá L/XL

Artiklové číslo: F474NARL/XL
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
Katalogové číslo F474NARL/XL
EAN / GTIN 5036108192687
Číslo výrobce F474NARL/XL

Popis

Popis:

Tato bezpečnostní vesta poskytuje funkci viditelnosti. Praktický doplněk ke zvýšení viditelnosti. K dispozici v široké škále barev.

Charakteristika:

  • Lehké a pohodlné
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Zapínání na suchý zip pro snadnější přístup
  • K dispozici v širokém výběru firemních barev
  • Pohodlný střih pro příjemné nošení
  • Tento produkt nesplňuje požadavky ANSI / ISEA 107-2015
  • Nové barvy
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 17353 Type B3

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Warp Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester, Warp Knit
Hmotnost skořepiny gm: 124
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku