Víceúčelové bundy All Weather Protection modrá L

Artiklové číslo: F465NARL
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
Katalogové číslo F465NARL
EAN / GTIN 5036108190836
Číslo výrobce F465NARL

Popis

Popis:

4-in-1 bomber bunda

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Odepínací rukávy pro vícefunkční použití
  • Odnímatelná podšívka pro větší univerzálnost za každého počasí
  • Víceúčelové kapsy
  • Náplety na rukávech a lem
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Oxford polyester odolný vůči otěru
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Kapsa na rukávu
  • Odepínací kapuce
  • Tento výrobek je vysoce univerzální a lze ho nosit mnoha různými způsoby
  • Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Odepínací límec
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: Prodyšný 300D: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Složení skořepiny: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Látka podšívky: 100% polyester Taffeta
Složení podšívky: 100% polyester Taffeta
Odnímatelná podšívková tkanina: 100% polyesterová kožešinová podšívka
Složení vyjímatelné podšívky: 100% polyesterová kožešinová podšívka
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 52
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost vyjímatelné podšívky gm: 400
Hmotnost vyjímatelné podšívky oz: 12
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku