EV4 Stretch pracovní bunda Metal Grey 4XL R

Artiklové číslo: EV475MGR4XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost Unisex 4XL

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo EV475MGR4XL
EAN / GTIN 5036108417858
Číslo výrobce EV475MGR4XL

Popis

Popis:

EV4 pracovní bunda Stretch je vyrobena z naší vysoce odolné nylonové tkaniny Titanmill Ultra Stretch. Technické vlastnosti zahrnují inovativní strečové panely v kombinaci s laserem vyřezávanými otvory pro větrání a vytvářejí bundu kompatibilní s postroji, která nabízí snadný pohyb.

Charakteristika:

  • Oboustranný zip pro pohodlné otevírání/zavírání
  • ActiReach™ Aktivní průramek pro ergonomické překonávání rukou
  • Zesílený vstup do kapsy pro maximální odolnost
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Laserem vyřezané otvory pro dodatečné větrání
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Ventilační kanály
  • Úzký střih se strečovou tkaninou

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 92% Nylon, 8% Elastan
Složení skořepiny: 92% Nylon, 8% Elastan
Hmotnost skořepiny gm: 230
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku